オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡

オンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダード

品質に優れたホーローボウル採用

高さ(mm)1950タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:550間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:600×550×820、ミラー:600×175×920、パネル:600×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状2面鏡キャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)12洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(扉)
パネル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364975S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーミディアムミラーパネル:樹脂製
95,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64364984S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーホワイトミラーパネル:樹脂製
95,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64364993S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ブラウンミラーパネル:樹脂製
88,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64365009S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ベージュミラーパネル:樹脂製
88,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64365018S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ホワイトミラーパネル:樹脂製
88,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64365027S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ライトグレーミラーパネル:樹脂製
88,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64365036S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ピュアピンクミラーパネル:樹脂製
88,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
64364905S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローウッディーミディアムミラーパネル:ホーロー製
97,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64364914S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローウッディーホワイトミラーパネル:ホーロー製
97,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64364923S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローブラウンミラーパネル:ホーロー製
90,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64364939S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローベージュミラーパネル:ホーロー製
90,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64364948S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローホワイトミラーパネル:ホーロー製
90,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64364957S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローライトグレーミラーパネル:ホーロー製
90,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64364966S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローピュアピンクミラーパネル:ホーロー製
90,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64364905S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494639S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494639オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
87,980
税込96,778
品番が変更になりました
64364914S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494648S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494648オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
87,980
税込96,778
品番が変更になりました
64364923S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494657S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494657オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
81,980
税込90,178
品番が変更になりました
64364939S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494666S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494666オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
81,980
税込90,178
品番が変更になりました
64364948S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494675S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494675オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
81,980
税込90,178
品番が変更になりました
64364957S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494691S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494691オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
81,980
税込90,178
品番が変更になりました
64364966S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494700S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 タカラスタンダード 38494700オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡タカラスタンダード1セット
81,980
税込90,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする