オンディーヌ 2段引出+2面鏡

オンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ  2段引出+2面鏡 - タカラスタンダード

品質に優れたホーローボウル採用

間口(mm)600奥行(mm)カウンター:550高さ(mm)1950洗面ボウル高さH(mm)800キャビネットの奥行(mm)450ミラー形状2面鏡化粧台2段スライド対応水栓シングルレバー式シャワー水栓タイプデッキ水栓タイプ材質(ボウル)ホーローボウル容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:600×550×820、ミラー:600×175×920、パネル:600×30×210内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
材質
パネル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365115S-UEDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ウッディーミディアム【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
111,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365124S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ウッディーホワイト【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
111,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365133S-UEDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ブラウン【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
104,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365149S-UEDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ベージュ【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
104,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365158S-UEDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ホワイト【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
104,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365167S-UEDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ライトグレー【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
104,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365176S-UEDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSJ-60A-1ピュアピンク【ミラーパネル】樹脂ミラーパネル:樹脂製
104,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365045S-UEDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cウッディーミディアム【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
113,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365054S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cウッディーホワイト【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
113,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365063S-UEDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cブラウン【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
106,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365079S-UEDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cベージュ【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
106,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365088S-UEDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cホワイト【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
106,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365097S-UEDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cライトグレー【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
106,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365106S-UEDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60Cピュアピンク【ミラーパネル】ホーローミラーパネル:ホーロー製
106,700
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64365045S-UEDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494569S-UEDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494569オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
99,980
税込109,978
品番が変更になりました
64365054S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494578S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494578オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
99,980
税込109,978
品番が変更になりました
64365063S-UEDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494587S-UEDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494587オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
95,980
税込105,578
品番が変更になりました
64365079S-UEDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494596S-UEDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494596オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
95,980
税込105,578
品番が変更になりました
64365088S-UEDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494605S-UEDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494605オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
95,980
税込105,578
品番が変更になりました
64365097S-UEDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494621S-UEDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494621オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
95,980
税込105,578
品番が変更になりました
64365106S-UEDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C38494630S-UEDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UEDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 38494630オンディーヌ 2段引出+2面鏡タカラスタンダード1セット
95,980
税込105,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする