オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納

オンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ  扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダード

品質に優れたホーローボウル採用

高さ(mm)1950タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:550間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:600×550×820、ミラー:600×175×920、パネル:600×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状1面鏡(鏡裏収納付)キャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)12洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全14種類を絞り込む
色(扉)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色(扉)
パネル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64365255S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーミディアムミラーパネル:樹脂製
90,400
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365264S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーホワイトミラーパネル:樹脂製
90,400
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365273S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ブラウンミラーパネル:樹脂製
83,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365289S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ベージュミラーパネル:樹脂製
83,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365298S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ホワイトミラーパネル:樹脂製
83,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365307S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKNSIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ライトグレーミラーパネル:樹脂製
83,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365316S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSJ-60A-1【ミラーパネル】樹脂ピュアピンクミラーパネル:樹脂製
83,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64365185S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローウッディーミディアムミラーパネル:ホーロー製
92,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365194S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローウッディーホワイトミラーパネル:ホーロー製
92,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365203S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローブラウンミラーパネル:ホーロー製
85,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365219S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローベージュミラーパネル:ホーロー製
85,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365228S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローホワイトミラーパネル:ホーロー製
85,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365237S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローライトグレーミラーパネル:ホーロー製
85,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64365246S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C【ミラーパネル】ホーローピュアピンクミラーパネル:ホーロー製
85,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64365185S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494499S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494499オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
82,980
税込91,278
品番が変更になりました
64365194S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494508S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494508オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
82,980
税込91,278
品番が変更になりました
64365203S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494517S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494517オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
76,980
税込84,678
品番が変更になりました
64365219S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494526S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494526オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
76,980
税込84,678
品番が変更になりました
64365228S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494535S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494535オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
76,980
税込84,678
品番が変更になりました
64365237S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494551S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494551オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
76,980
税込84,678
品番が変更になりました
64365246S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C38494560S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 タカラスタンダード 38494560オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納タカラスタンダード1セット
76,980
税込84,678
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする