曜日別特売

ロイヤル ガス台

ロイヤル ガス台 - タカラスタンダードロイヤル ガス台 - タカラスタンダードロイヤル ガス台 - タカラスタンダードロイヤル ガス台 - タカラスタンダード

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー

高さ(mm)625奥行(mm)543材質(扉)ホーロー内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
色(扉)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64366016RNG-100/RSI H-1D1000フローラルアイボリー
39,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366025RNG-100/RSF H-1D1000ライトグレー
39,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366043RNG-70/RSI H-1D700フローラルアイボリー
29,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366059RNG-70/RSF H-1D700ライトグレー
29,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366077RNG-60/RSI H-1D600フローラルアイボリー
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64366086RNG-60/RSF H-1D600ライトグレー
26,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする