アーバス 流し台 Sシンク

アーバス 流し台 Sシンク - タカラスタンダードアーバス 流し台 Sシンク - タカラスタンダード

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。引出し付で使いやすいホーローキャビネット

寸法(mm)シンク:600×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)ホーロー内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64369279K-120L/KSWA-2D1200ホワイト
93,100
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369288K-120L/KSIA-2D1200フローラルアイボリー
93,100
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369297K-120L/KSBA-2D1200ブラウン
93,100
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369306K-120R/KSWA-2D1200ホワイト
93,100
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369315K-120R/KSIA-2D1200フローラルアイボリー
93,100
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369324K-120R/KSBA-2D1200ブラウン
93,100
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369333K-100L/KSWA-2D1000ホワイト
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369349K-100L/KSIA-2D1000フローラルアイボリー
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369358K-100L/KSBA-2D1000ブラウン
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369367K-100R/KSWA-2D1000ホワイト
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369376K-100R/KSIA-2D1000フローラルアイボリー
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369385K-100R/KSBA-2D1000ブラウン
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする