タカラスタンダード
アーバス 調理台
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64369394
KT-60/KSWA-2D
600
ホワイト
¥
44,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369403
KT-60/KSIA-2D
600
フローラルアイボリー
¥
44,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369419
KT-60/KSBA-2D
600
ブラウン
¥
44,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369428
KT-35/KSWA-2D
350
ホワイト
¥
47,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369437
KT-35/KSIA-2D
350
フローラルアイボリー
¥
47,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369446
KT-35/KSBA-2D
350
ブラウン
¥
47,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369455
KT-30/KSWA-2D
300
ホワイト
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369464
KT-30/KSIA-2D
300
フローラルアイボリー
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369473
KT-30/KSBA-2D
300
ブラウン
¥
27,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。