タカラスタンダード
アーバス ガス台
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)
625
奥行(mm)
543
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
600
700
1000
色(扉)
フローラルアイボリー
ブラウン
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64369516
KG-100 KSWA-2D
1000
ホワイト
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369525
KG-100 KSIA-2D
1000
フローラルアイボリー
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369534
KG-100 KSBA-2D
1000
ブラウン
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369559
KG-70 KSWA-2D
700
ホワイト
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369568
KG-70 KSIA-2D
700
フローラルアイボリー
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369577
KG-70 KSBA-2D
700
ブラウン
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369595
KG-60 KSWA-2D
600
ホワイト
¥
31,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369604
KG-60 KSIA-2D
600
フローラルアイボリー
¥
31,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369613
KG-60 KSBA-2D
600
ブラウン
¥
31,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください