アーバス 吊戸棚 高さ500

アーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500 - タカラスタンダード

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。

奥行(mm)391高さ(mm)500材質(扉)ホーロー内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64369936W-S120 KSWA-3D1200ホワイト-
32,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369945W-S120 KSIA-3D1200フローラルアイボリー-
32,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369954W-S120 KSBA-3D1200ブラウン-
32,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369963W-S105 KSWA-3D1050ホワイト-
30,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369979W-S105 KSIA-3D1050フローラルアイボリー-
30,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369988W-S105 KSBA-3D1050ブラウン-
30,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64369997W-S90 KSWA-3D900ホワイト-
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370006W-S90 KSIA-3D900フローラルアイボリー-
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370015W-S90 KSBA-3D900ブラウン-
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370024W-S70 KSWA-3D700ホワイト-
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370033W-S70 KSIA-3D700フローラルアイボリー-
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370049W-S70 KSBA-3D700ブラウン-
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370058W-S60 KSWA-3D600ホワイト-
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370067W-S60 KSIA-3D600フローラルアイボリー-
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370076W-S60 KSBA-3D600ブラウン-
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370085W-S45R/KSWA-3D450ホワイト右開き
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370094W-S45R/KSIA-3D450フローラルアイボリー右開き
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370103W-S45R/KSBA-3D450ブラウン右開き
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370119W-S45L/KSWA-3D450ホワイト左開き
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370128W-S45L/KSIA-3D450フローラルアイボリー左開き
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370137W-S45L/KSBA-3D450ブラウン左開き
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370146W-S30R/KSWA-3D300ホワイト右開き
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370155W-S30R/KSIA-3D300フローラルアイボリー右開き
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370164W-S30R/KSBA-3D300ブラウン右開き
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370173W-S30L/KSWA-3D300ホワイト左開き
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370189W-S30L/KSIA-3D300フローラルアイボリー左開き
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370198W-S30L/KSBA-3D300ブラウン左開き
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする