タカラスタンダード
アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ645
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)
645
奥行(mm)
391
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
勝手
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370268
W-M45RZ/KSWA-3D
450
右開き
ホワイト
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370277
W-M45RZ/KSIA-3D
450
右開き
フローラルアイボリー
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370286
W-M45RZ/KSBA-3D
450
右開き
ブラウン
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370295
W-M45LZ/KSWA-3D
450
左開き
ホワイト
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370304
W-M45LZ/KSIA-3D
450
左開き
フローラルアイボリー
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370313
W-M45LZ/KSBA-3D
450
左開き
ブラウン
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370329
W-M30RZ/KSWA-3D
300
右開き
ホワイト
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370338
W-M30RZ/KSIA-3D
300
右開き
フローラルアイボリー
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370347
W-M30RZ/KSBA-3D
300
右開き
ブラウン
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370356
W-M30LZ/KSWA-3D
300
左開き
ホワイト
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370365
W-M30LZ/KSIA-3D
300
左開き
フローラルアイボリー
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370374
W-M30LZ/KSBA-3D
300
左開き
ブラウン
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。