エディ566 リフォーム便器+タンク(手洗無し)+温水洗浄便座

エディ566 リフォーム便器+タンク(手洗無し)+温水洗浄便座 - アサヒ衛陶

さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。
便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12,000円お得な節水トイレです。
汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。
洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。
5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。
床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。
間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。

仕様防露仕様材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PPラブリーホワイト(LW)機能手洗なし、節水0.6排水方式床排水(排水芯:320~550mm)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900洗浄方式サイホンゼット内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※便器・タンク・便座のセット商品です。
※排水床フランジは未同梱です。必要な場合は別途ご購入下さい。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
脱臭
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64356794RA3566NBLR131LW便器(CRA566NBLW)、タンク(TRA33056RLW)、便座(DLNC131-LW)、紙巻器(CF50TDN)、排水アジャスター(VCF566S)温水洗浄便座サンウォッシュ(リモコンタイプ)
222,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356803RA3566NBLR121LW便器(CRA566NBLW)、タンク(TRA33056RLW)、便座(DLNC121-LW)、紙巻器(CF50TDN)、排水アジャスター(VCF566S)温水洗浄便座サンウォッシュ(リモコンタイプ)なし
210,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356819RA3566NBLR130LW便器(CRA566NBLW)、タンク(TRA33056RLW)、便座(DLNC130-LW)、紙巻器(CF50TDN)、排水アジャスター(VCF566S)温水洗浄便座サンウォッシュ(袖付きタイプ)
214,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356828RA3566NBLR120LW便器(CRA566NBLW)、タンク(TRA33056RLW)、便座(DLNC120-LW)、紙巻器(CF50TDN)、排水アジャスター(VCF566S)温水洗浄便座サンウォッシュ(袖付きタイプ)なし
197,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする