曜日別特売

ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000

ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 - トーフレ

固定ニップル付フレキシブルチューブ
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
両端ニップル【ネジ規格R】付です。
使用温度範囲(℃)0~300
最高使用圧力 1.0MPa
適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。

用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(mm)
接続
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358404FTAP-5000101/8300R3/8【固定取付】チューブ:30
5,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358413FTAP-5000101/8400R3/8【固定取付】チューブ:30
5,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358429FTAP-5000101/8500R3/8【固定取付】チューブ:30
5,990
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358438FTAP-5000101/8600R3/8【固定取付】チューブ:30
6,330
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358447FTAP-5000101/8700R3/8【固定取付】チューブ:30
6,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358456FTAP-5000101/8800R3/8【固定取付】チューブ:30
7,010
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358465FTAP-5000101/8900R3/8【固定取付】チューブ:30
7,360
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358474FTAP-5000101/81000R3/8【固定取付】チューブ:30
7,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358483FTAP-5000151/2300R1/2【固定取付】チューブ:35
6,220
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
64358499FTAP-5000151/2400R1/2【固定取付】チューブ:35
6,640
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358508FTAP-5000151/2500R1/2【固定取付】チューブ:35
7,070
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358517FTAP-5000151/2600R1/2【固定取付】チューブ:35
7,490
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358526FTAP-5000151/2700R1/2【固定取付】チューブ:35
7,910
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358535FTAP-5000151/2800R1/2【固定取付】チューブ:35
8,330
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358544FTAP-5000151/2900R1/2【固定取付】チューブ:35
8,760
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358553FTAP-5000151/21000R1/2【固定取付】チューブ:35
9,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358569FTAP-5000203/4300R3/4【固定取付】チューブ:40
8,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358578FTAP-5000203/4400R3/4【固定取付】チューブ:40
9,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358587FTAP-5000203/4500R3/4【固定取付】チューブ:40
9,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
64358596FTAP-5000203/4600R3/4【固定取付】チューブ:40
10,210
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358605FTAP-5000203/4700R3/4【固定取付】チューブ:40
10,820
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358614FTAP-5000203/4800R3/4【固定取付】チューブ:40
11,420
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358623FTAP-5000203/4900R3/4【固定取付】チューブ:40
12,020
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358639FTAP-5000203/41000R3/4【固定取付】チューブ:40
12,630
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64358648FTAP-5000251300R1【固定取付】チューブ:70
11,390
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
64358657FTAP-5000251400R1【固定取付】チューブ:70
12,230
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358666FTAP-5000251500R1【固定取付】チューブ:70
13,060
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358675FTAP-5000251600R1【固定取付】チューブ:70
13,900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358684FTAP-5000251700R1【固定取付】チューブ:70
14,730
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358693FTAP-5000251800R1【固定取付】チューブ:70
15,570
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358709FTAP-5000251900R1【固定取付】チューブ:70
16,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358718FTAP-50002511000R1【固定取付】チューブ:70
17,240
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358727FTAP-5000321-1/4300R1-1/4【固定取付】チューブ:90
15,370
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358736FTAP-5000321-1/4400R1-1/4【固定取付】チューブ:90
16,410
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358745FTAP-5000321-1/4500R1-1/4【固定取付】チューブ:90
17,450
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358754FTAP-5000321-1/4600R1-1/4【固定取付】チューブ:90
18,480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358763FTAP-5000321-1/4700R1-1/4【固定取付】チューブ:90
19,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358779FTAP-5000321-1/4800R1-1/4【固定取付】チューブ:90
20,560
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358788FTAP-5000321-1/4900R1-1/4【固定取付】チューブ:90
21,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358797FTAP-5000321-1/41000R1-1/4【固定取付】チューブ:90
22,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358806FTAP-5000401-1/2300R1-1/2【固定取付】チューブ:125
18,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358815FTAP-5000401-1/2400R1-1/2【固定取付】チューブ:125
20,390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358824FTAP-5000401-1/2500R1-1/2【固定取付】チューブ:125
21,830
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358833FTAP-5000401-1/2600R1-1/2【固定取付】チューブ:125
23,270
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358849FTAP-5000401-1/2700R1-1/2【固定取付】チューブ:125
24,710
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358858FTAP-5000401-1/2800R1-1/2【固定取付】チューブ:125
26,150
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358867FTAP-5000401-1/2900R1-1/2【固定取付】チューブ:125
27,580
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358876FTAP-5000401-1/21000R1-1/2【固定取付】チューブ:125
29,020
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64358885FTAP-5000502300R2【固定取付】チューブ:150
24,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358894FTAP-5000502400R2【固定取付】チューブ:150
26,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする