壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ

壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ - INAX(LIXIL)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。

寸法(mm)460×200×275ピュアホワイトタイプハイパーキラミックグリーン購入法適合内容量1個
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※インバータ照明により誤作動する場合があります。
※直射日光や照明灯などが直接センサーにあたらないように設置してください。
※水栓は組立済です。
※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
全12種類を絞り込む
給排水口
対応水栓
12種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
給排水口
対応水栓
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360644L-A74TA2A/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)壁給水/床排水自動水栓(100V)
128,400
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360653L-A74TA2B/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)床給水/床排水自動水栓(100V)
133,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360669L-A74TA2C/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)壁給水/壁排水自動水栓(100V)
126,400
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360678L-A74TA2D/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)床給水/壁排水自動水栓(100V)
131,600
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360687L-A74TM2A/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)壁給水/床排水自動水栓(アクエナジー)
138,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360696L-A74TM2B/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)床給水/床排水自動水栓(アクエナジー)
143,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360705L-A74TM2C/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)壁給水/壁排水自動水栓(アクエナジー)
136,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360714L-A74TM2D/BW10.05 (流動時)~0.75(静止時)床給水/壁排水自動水栓(アクエナジー)
141,800
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360723L-A74TW2A/BW10.10(流動時)~0.75(静止時)壁給水/床排水温水自動水栓(100V)
186,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360739L-A74TW2B/BW10.10(流動時)~0.75(静止時)床給水/床排水温水自動水栓(100V)
191,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360748L-A74TW2C/BW10.10(流動時)~0.75(静止時)壁給水/壁排水温水自動水栓(100V)
184,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
64360757L-A74TW2D/BW10.10(流動時)~0.75(静止時)床給水/壁排水温水自動水栓(100V)
189,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする