曜日別特売

茶遮光ユニパック

茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所茶遮光ユニパック - 金鵄製作所

7サイズをラインナップした、濃い茶色で遮光性のあるチャック付きポリ袋(ユニパック)。遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等をお入れ頂くことに適しています。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。「袋」単位・「中箱」単位・「大箱」単位をご用意致しました。金鵄製作所のオリジナル製品です。

材質PE種類遮光袋
全21種類を絞り込む
サイズ
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6436098575114-0081箱(100枚×10袋)100×70×0.05C
8,460
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436105575214-0081箱(100枚×120袋)100×70×0.05C
90,360
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360915AS75114-0081袋(100枚)100×70×0.05C
970
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436099475115-0081箱(100枚×10袋)140×100×0.05E
11,890
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436106475215-0081箱(100枚×70袋)140×100×0.05E
78,750
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360924AS75115-0081袋(100枚)140×100×0.05E
1,330
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436100375116-0081箱(100枚×10袋)200×140×0.05G
19,200
18,880
20,768(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436107375216-0081箱(100枚×35袋)200×140×0.05G
65,100
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360933AS75116-0081袋(100枚)200×140×0.05G
2,170
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436101975117-0081箱(100枚×2袋)340×240×0.06ハンディJ(手提げ穴付き)
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436108975217-0081箱(100枚×6袋)340×240×0.06ハンディJ(手提げ穴付き)
56,160
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360949AS75117-0081袋(100枚)340×240×0.06ハンディJ(手提げ穴付き)
10,860
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436102875118-0081箱(100枚×10袋)240×170×0.05H
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436109875218-0081箱(100枚×25袋)240×170×0.05H
61,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360958AS75118-0081袋(100枚)240×170×0.05H
3,640
3,590
3,949(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436103775119-0081箱(100枚×2袋)340×240×0.05J
9,680
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436110775219-0081箱(100枚×12袋)340×240×0.05J
52,680
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360967AS75119-0081袋(100枚)340×240×0.05J
5,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436104675120-0081箱(100枚×2袋)400×280×0.05K
12,750
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
6436111675220-0081箱(100枚×10袋)400×280×0.05K
57,940
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
64360976AS75120-0081袋(100枚)400×280×0.05K
6,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする