大西電機工業
ハードベビー
小型/軽量タイプ
仕様
風圧:55~80Pa
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60
出力
170W
口径(Φ)
200
風量(m
3
/min)
17~20
相数
1Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361238
HB
単相AC100V
¥
52,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361247
HB
単相AC200V
¥
52,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。