曜日別特売

ウインママ

ウインママ - 大西電機工業

高性能スタンダードタイプ

出力550W仕様風圧:300Pa質量(kg)15口径(Φ)300風量(m3/min)70内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)
電源
口径(Φ)
周波数(Hz)
相数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64361256WM-TD70単相AC100V30050
66,000
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361265WM-TD70単相AC100V30060
66,000
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361274WM-TD70単相AC200V30050
66,000
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361283WM-TD70単相AC200V30060
66,000
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361299WM-TD370三相AC200V30050
68,000
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361308WM-TD370三相AC200V30060
68,000
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする