曜日別特売

ウィンエース2-2

ウィンエース2-2 - 大西電機工業

2極モータの高圧力タイプ

電源三相AC200V出力1.5kW仕様風圧:300Pa質量(kg)34口径(Φ)400風量(m3/min)110相数内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)
口径(Φ)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64361353WA2-211040050
174,000
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361369WA2-211040060
174,000
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする