大西電機工業
ウィンエース2-5
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源
三相AC200V
出力
3.7kW
口径(Φ)
500
風量(m
3
/min)
190
仕様
風圧:300Pa
相数
3Φ
質量(kg)
55
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361378
WA2-5
50
¥
240,000
¥
199,000
¥
218,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361387
WA2-5
60
¥
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。