大西電機工業
防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
出力(W)
550
仕様
風圧:300Pa
質量(kg)
20
口径(Φ)
300
風量(m
3
/min)
70
相数
1Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
電源(V)
口径(Φ)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361414
BM-C
70
単相AC100
300
50
¥
270,000
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361423
BM-C
70
単相AC100
300
60
¥
270,000
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361439
BM-C
70
単相AC200
300
50
¥
270,000
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64361448
BM-C
70
単相AC200
300
60
¥
270,000
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。