大西電機工業
スーパーウィン
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)
65
出力
1.5kW
電源
三相AC200V
口径(Φ)
600
風量(m
3
/min)
320
相数
3Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361457
SW-150B
50
¥
308,000
¥
269,000
¥
295,900
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月中旬
64361466
SW-150B
60
¥
308,000
¥
269,000
¥
295,900
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。