曜日別特売

マルチリッド

マルチリッド - デビルビスマルチリッド - デビルビスマルチリッド - デビルビス

塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。

用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400内容量1枚
注意
※ガンを逆さにしたままの塗装はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64361913GFC-400
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする