大塚刷毛製造
不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M
こんなお得な商品も!
養生マット 不織布製
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(17)
(1件のレビュー)
中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!
一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途
塗装養生用
材質
不織布
長さ(mm)
2700
幅(mm)
1800
色
ブルー
内容量
1枚
注意
※火気厳禁
※防水・撥水効果はありません。
※塗装養生シート以外でのご使用はお止め下さい。
※素足でのご使用はお止め下さい。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362114
240141 1827
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください