曜日別特売

防水不織布自動車カバー

防水不織布自動車カバー - 結一産業防水不織布自動車カバー - 結一産業防水不織布自動車カバー - 結一産業

防水加工がされた不織布のオートカバーです。センターライン色付で位置決めしやすく、前後に絞り紐付きで、風でカバーが飛ばないようにおもし付の結束紐がついています。不織布製なので炎天下、ボディへくっつくのを防ぎます。静電気によるホコリの付着が少なく、ボディへの小傷も防ぎます。

用途自動車の埃や汚れ、雨除けなどに。材質不織布セット内容10枚セット内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64362254L 10枚セット3900×680011.5L
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
64362263LL 10枚セット4900×750015LL
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする