曜日別特売

ニードルケレン棒

ニードルケレン棒 - 土牛ニードルケレン棒 - 土牛ニードルケレン棒 - 土牛

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。
「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!
凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!
先端ニードルは取り換え可能!

用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約350径(Φmm)ニードル:約3内容量1丁
注意
※使用中に火花が散ることがございます。燃えやすいものや引火性のものの近くでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6436229703771350約720
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
6436230603780350細軸用(2Φ)約625
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土牛産業(株) ニードルケレン棒(スパッタ除去作業)
この動画は、2が参考にしています。
土牛産業(株) ニードルケレン棒 ナット リベット部ケレン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする