曜日別特売

ニードルケレン棒用 替え芯

ニードルケレン棒用 替え芯 - 土牛ニードルケレン棒用 替え芯 - 土牛ニードルケレン棒用 替え芯 - 土牛

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。
「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!
凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!
先端ニードルは取り換え可能!

用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約180径(Φmm)ニードル:約2内容量1束(19本組)
注意
※使用中に火花が散ることがございます。燃えやすいものや引火性のものの近くでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64362315037723×180約190
5,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
64362324037812×180約95
4,520
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土牛産業(株) ニードルケレン棒(スパッタ除去作業)
土牛産業(株) ニードルケレン棒 ナット リベット部ケレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする