DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアフロア ベーシック柄
引きずり傷や凹み傷が付きにくいため、キャスター付きイスや車椅子もご使用いただけます
ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×1818
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り
対応
床暖房、ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要
仕上
艶消し
表面
特殊オレフィンシート
工法
捨て張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
内容量
1ケース(6枚)
注意
※施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください
※木製品は捨張工法専用のフロアーです。床下地が床として充分な強度を持つように施工されていることを必ず確認の上、施工してください
※本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨張工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2ヶ所以上釘打ちしてください
※床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実部下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2ヶ所以上釘打ちしてください
※材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが。マスクや眼鏡による保護をして作業してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでくださ。フロアー表面を傷める可能性があります
全8種類を絞り込む
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
マロンブラウン
ミルベージュ
ライトオーカー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362455
YN7001-WH
ネオホワイト
¥
32,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362473
YN7001-ML
ミルベージュ
¥
32,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362489
YN7001-MA
ライトオーカー
¥
32,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362498
YN7001-MT
ティーブラウン
¥
32,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362507
YN7001-MG
トープグレー
¥
32,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362525
YN7001-MW
ダルブラウン
¥
32,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362464
YN7001-MJ
クリアベージュ
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64362516
YN7001-PK
マロンブラウン
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください