コードレストリマ

コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

回転数(min-1[r.p.m])10000~30000質量(kg)1.9(蓄電池装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池ストローク(mm)40内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
バッテリー
充電器形名
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384417M3608DA(NN)コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)--36-128100226(蓄電池装着時)
36,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
55040206M3608DA (XPZ)マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーBSL36A18UC18YDL2362.5---
76,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
64384408M3608DA(XP)コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーBSL36A18UC18YDL2362.5128100226(蓄電池装着時)
72,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64384408M3608DA(XP)55040206M3608DA (XPZ)M3608DA(XP) コードレストリマ HiKOKI(旧:日立工機) 55040206コードレストリマHiKOKI(旧:日立工機)1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-23
用途: トリマー作業
サービス業

初トリマーで安いのを買うか迷いましが コード式はコード処理が面倒だし回転数可変は騒音も考慮して此方を購入しました。 バッテリーの重量も上部搭載だけど気にならずに作業できます。ビットの突出量?もラックアンドピニオン式の機構により微調整出来るのが良いです。
2段式のスイッチで切削位置を見極めて加工できるところも評価出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする