柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15

柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 - ナカ工業

柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。

用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直射日光があたる場所や水に濡れやすい場所での使用は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64362997NPO-3015V100015.5レモンイエロー
7,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363006NPO-3015V100015.5グレー
7,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363015NPO-3015V100015.5アイボリーホワイト
7,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363024NPO-3015V100015.5ブラック
7,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363033NPO-3015V100015.5ブラウン
7,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363049NPO-3015V200015.5レモンイエロー
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363058NPO-3015V200015.5グレー
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363067NPO-3015V200015.5アイボリーホワイト
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363076NPO-3015V200015.5ブラック
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363085NPO-3015V200015.5ブラウン
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする