衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ

衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ - ナカ工業
(2件のレビュー)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。

用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチールブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)2000取付穴数5穴タイプ長穴内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーは別途ご用意お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
出幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64363259NCD-5050505030(取付下地材幅)Φ10×20(取付下地材穴)M8
18,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363268NCD-7070707040(取付下地材幅)Φ10×20(取付下地材穴)M8
30,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363277NCD-101010010050(取付下地材幅)Φ18×30(取付下地材穴)M12
41,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363286NCD-131515013050(取付下地材幅)Φ18×30(取付下地材穴)M12
60,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64363277
2025-03-24
用途: 倉庫の仕事
榛名鉄工鉱業

とても、よかったです、頼んで早く来ましたし、工場まで配達なので、よかったです

対象商品 : 64363286
2021-11-26
用途: トラックの当り止め
有限会社影安建設建設業・工事業

取付が行いにくい
特に固定用のワッシャ-及びナットを取付けしやすいようにしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする