曜日別特売

衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ

衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ - ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ - ナカ工業

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。

用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)ブラック形状D型(かまぼこ型)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーは別途ご用意お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
出幅(mm)
取付穴径
取付穴数
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64363329NCD-1010M2000100100Φ40-Φ205M12
80,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64363338NCD-1315M1000150130Φ50-Φ254M16
72,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする