「スピーディー&パワフル切削!」
バネ取りから仕上け研磨までをカバー
マルチボルト蓄電池+ブラシレスモーター搭載でパワフルな切削を実現
作業にあわせてベルト速度を調整できる変速ダイヤル付
作業環境に応じてベルト角度を調整可能
ベルト冷却用ファン搭載でベルトの過熱劣化を防止
長さ(mm)545幅(mm)123高さ(mm)122(サイドハンドル除、蓄電池装着時)質量(kg)3.0(サイドハンドル除、蓄電池装着時)パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)幅20×周長520適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品六角棒スパナ、研磨ベルト(ジルコニア)#60(本体装着×1、予備×1)、研磨ベルト(ジルコニア)#80・#100・#120 各1枚、サイドハンドル、電池カバーベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3000~10000、オートモード:5500モーター直流ブラシレスモーターバッテリーBSL36A18保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし充電器形名UC18YDL2無負荷時ベルト速度(m/分)変速モード:460~1540(7.7~25.7m/s)、オートモード:850(14.2m/s)研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520内容量1台