曜日別特売

36V コードレス集じん丸のこ

36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケース標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)内容量1台
注意
※のこ刃別売り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384453C3605DYB(NN)六角棒スパナ、ガイド
50,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
55039759C3605DYB (XPSZ)マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー
92,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
64384444C3605DYB(XPS)予備蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー
85,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64384444C3605DYB(XPS)55039759C3605DYB (XPSZ)C3605DYB(XPS) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 5503975936V コードレス集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)1台
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする