曜日別特売

36V コードレス集じん丸のこ

36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)

「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備
集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20内容量1台
注意
※のこ刃別売り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039768C3605DYC (XPSZ)マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー298×183×236(蓄電池装着時)
90,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
64384478C3605DYC(NN)六角棒スパナ、ガイド277×183×236(蓄電池装着時)
48,300
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
64384469C3605DYC(XPS)予備蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー277×183×236(蓄電池装着時)
83,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64384469C3605DYC(XPS)55039768C3605DYC (XPSZ)C3605DYC(XPS) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ) 5503976836V コードレス集じん丸のこHiKOKI(ハイコーキ)1台
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする