曜日別特売

アラウーノL150

アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)アラウーノL150 - Panasonic(パナソニック)

水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)

ホワイトリモコンフラットリモコン電源AC100V 50/60Hz消費電力(W)1300洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)待機時消費電力(W)0.9内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全12種類を絞り込む
排水方式
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
排水方式
タイプ
洗浄方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370505XCH1500WSK床排水 標準タイプタイプ0ターントラップ方式
407,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370514XCH1500RWSK床排水 リフォームタイプタイプ0-
417,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370523XCH1500PWSK壁排水 120タイプタイプ0-
427,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370539XCH1500ZWSK壁排水 155タイプタイプ0-
437,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370548XCH1501WSK床排水 標準タイプタイプ1-
372,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370557XCH1501RWSK床排水 リフォームタイプタイプ1-
382,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370566XCH1501PWSK壁排水 120タイプタイプ1-
392,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370575XCH1501ZWSK壁排水 155タイプタイプ1-
402,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370584XCH1502WSK床排水 標準タイプタイプ2-
342,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370593XCH1502RWSK床排水 リフォームタイプタイプ2-
352,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370609XCH1502PWSK壁排水 120タイプタイプ2-
362,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370618XCH1502ZWSK壁排水 155タイプタイプ2-
372,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする