NewアラウーノV

NewアラウーノV - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV - Panasonic(パナソニック)

水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)

仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式ホワイト電源AC100V 50/60Hz排水方式壁排水155タイプリモコン赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本)洗浄水量(L)大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時)待機時消費電力(W)0.7内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370706XCH3013ZWS手洗い無し、V専用トワレS39
259,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370715XCH3014ZWS手洗い無し、V専用トワレS49
249,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370724XCH3015ZWS手洗い無し、V専用トワレS59
239,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370733XCH3013ZWST手洗い付き、V専用トワレS315
273,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370749XCH3014ZWST手洗い付き、V専用トワレS415
263,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370758XCH3015ZWST手洗い付き、V専用トワレS515
253,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする