エフピコ
MFPデリプレ 本体
材質
MFP
寸法(mm)
257×192×43
質量(g)
10
仕切数(個)
2
柄
あり
電子レンジ
○
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371379
26-19-1
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください