エフピコ
MSD惣菜 本体
材質
MSD
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371424
18-11(22)
180×109×23
7
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
64371433
15-11(22)
151×109×23
5
オープン
取扱い終了
64371449
21-13(26)
205×130×27
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください