エフピコ
MSD箱弁 本体
材質
MSD
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371467
26-20-1 ゆうび赤
257×202×30
19
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
64371458
23-17-2 ゆうび赤
230×169×30
14
4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください