曜日別特売

T-APサラダ 嵌合蓋

T-APサラダ 嵌合蓋 - エフピコT-APサラダ 嵌合蓋 - エフピコ
材質エコA‐PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
高さ(mm)
商品タイプ
寸法(mm)
質量(g)
仕切数(個)
発泡体構造
電子レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437158915(V)APエコ1袋(50枚)--蓋のみ150×150×197なし0非発泡×
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
24443397181ケース(50枚×18袋)18019------
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6437159820 AP エコ 透明1袋(50枚)--蓋のみ200×1914なし0非発泡×
オープン
取扱い終了
24443424231ケース(50枚×8袋)23019------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする