エフピコ
T-AP-フルーツ 内嵌合蓋
材質
APET
寸法(mm)
101×101×16
質量(g)
3
仕切数(個)
0
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
再生材使用
使用
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371607
角100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください