T-AP八角カップ 嵌合蓋

T-AP八角カップ 嵌合蓋 - エフピコ
材質APET寸法(mm)109×109×25質量(g)3仕切数(個)0なし再生材使用率(%)80電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡再生材使用使用内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371616105APE
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする