T-BOX 内嵌合蓋

T-BOX 内嵌合蓋 - エフピコT-BOX 内嵌合蓋 - エフピコ
材質APET仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437163426-18APE246×171×2618
オープン
988
1,087(税込)
5日以内出荷
6437164328-21APE270×206×2624
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする