曜日別特売

T-DLV角 蓋

T-DLV角 蓋 - エフピコ
(1件のレビュー)
材質OPS寸法(mm)193×144×8質量(g)8仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437165919-14内外嵌合K 穴有
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64371659
2025-02-12
用途: 熱い食べ物を覆うのに使う
飲食業

蓋はロックされており、簡単には外れません。蓋に水圧がかかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする