エフピコ
T-FT惣菜 嵌合蓋
材質
OPS
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371686
21-13内外OP
206×131×20
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64371695
15-11内外OP
152×110×21
4
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
64371704
18-11内外OP
181×110×21
5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください