T-MSF 嵌合蓋

T-MSF 嵌合蓋 - エフピコT-MSF 嵌合蓋 - エフピコ
材質APET仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643717746(APET)171×143×267
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
643717565 (APET)301×213×4328
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
643717473 (APET)221×174×4317
オープン
取扱い終了
643717652(APET)253×171×4414
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする