エフピコ
T-WU 嵌合蓋
材質
OPS
寸法(mm)
200×200×18
仕切数(個)
0
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371844
165(OPS)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください