曜日別特売

T-かすが 嵌合蓋

T-かすが 嵌合蓋 - エフピコ
材質
OPET
寸法(mm)
227×227×37
質量(g)
15
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437188723-23 OPET
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする