アヅミ産業
器美の追求 副食固定 FN-1-PP 七宝 ナチュラル/しおり
本体は洗浄して何度でも使えます。中仕切は使い捨てタイプ。
耐熱温度:110℃
材質
ポリプロピレン
温度(℃)
110
外寸法(mm)
267×170×H49
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04849971
FN-1-PP
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください