エフピコ
T-シェルトプラッター 嵌合蓋
材質
エコAPET
寸法(mm)
Φ250×49
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371914
丸20 APET
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64371923
丸10 APET
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください