エフピコ
T-新桶 嵌合蓋
材質
APET
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372027
5人(V)(APET)
368×368×20
45
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
64372036
4人(V)(APET)
326×326×20
31
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372045
6人(V)(APET)
400×400×20
54
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
64372054
7人(V)(APET)
449×449×20
68
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
64372063
3人桶(P)(V)APET
286×286×20
24
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください