T-箱もり 嵌合蓋

T-箱もり 嵌合蓋 - エフピコ
材質APET寸法(mm)164×164×28質量(g)11仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437211540 APETエコ
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする